Sacoche d’électricien en tissu, Type: 1

Réf.: 692260 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
375 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement d'outils Compartiments souples
Dim. ext., L 230 mm
Dim. ext., l 110 mm
Dim. ext., H 320 mm
Poids 0,7 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 692260 1
EAN / GTIN 4062406595104
Réf. fabricant 692260 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Sacoches à outils en tissu de haute qualité, qui vous accompagneront dans vos tâches quotidiennes. Avec bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.
Avec 2 plateaux porte-outils incassables et amovibles incluant 12 compartiments souples et 2 poches extérieures. Avec 1 boîte de rangement pour petites pièces. La bandoulière réglable antidérapante avec rembourrage assure un confort agréable. Avec fermeture auto-agrippante et pieds.

Matière(s):

En tissu polyester robuste.