• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

TNGA 160408-M3 IB10S Plaquette triangulaire avec 3 inserts CBN pour l'usinage des aciers traités, des matériaux frittés et des alliages réfractaires

Réf.: 6822390

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 6822390
EAN / GTIN 7291075283075
Réf. fabricant 6822390
Article hors catalogue L24270 189

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux M, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 16.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux M
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 16.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev