TNGA 160408-M3 IB10S Pastilha triangular negativa com equipamento múltiplo CBN para o maquinamento de aço temperado

N.º do artigo: 6822390
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Identificação e classificação

Número do artigo 6822390
EAN/GTIN 7291075283075
Número do fabricante 6822390
Número L L24270 189

Descrição

Descrição:

WSP - Torneamento/fresagem, formador de aparas M, raio do canto (RE) 0,8 mm, comprimento da aresta de corte (L) 16,5 mm, diâmetro do círculo interno (IC) 9,52 mm, espessura da pastilha de corte (S) 4,76 mm

Característica:

Formador de aparas M Raio do canto (RE) 0,8 mm Comprimento da lâmina (L) 16,5 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 0,5 mm Diâmetro do círculo interno (IC) 9,52 mm Espessura da lâmina (S) 4,76 mm Avanço máximo 0,3 mm/rev Mín. Profundidade de corte 0,1 mm Mín. Avanço de torneamento (ft(min)) 0,05 mm/rev

Produtos adequados