Poignée transversale Kraftform pour embouts 1/4 pouce avec mandrin à changement rapide, Emmanchement hexagonal: 6,3mm

Réf.: 676656 6,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Emmanchement hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 416 R
Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Longueur totale 93,6 mm
Magasins d'embouts intégré non
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 676656 6,3
EAN / GTIN 4013288214157
Réf. fabricant 05023404001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche bimatière ergonomique avec des encoches pour les doigts et toucher agréable pour une transmission de force très élevée et un travail sans fatigue. Avec mandrin à changement rapide “Rapidator”.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.