Tige avec aimant / raccord rapide BiTorsion, Corps 6 pans: 6,3

Réf.: 675030 6,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Corps 6 pans Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 897/4 R
Corps 6 pans 6,3 mm
Longueur totale 75 mm
6 pans creux D 6,3 (1/4 pouce)
Entraînement côté machine E 6,3 (1/4 pouce)
Compatible machines oui
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 675030 6,3
EAN / GTIN 4013288095633
Réf. fabricant 05053923001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Deux parties, donc tige et embout distincts. En cas d’usure, seul l’embout doit donc être changé.
Queue d’accouplement «Rapidaptor» BiTorsion avec raccord rapide automatique et aimant pour embouts C 6,3 et E 6,3. Le ressort de torsion intégré réduit nettement la charge de l'embout et augmente considérablement sa durée de vie. Optimal en combinaison avec les embouts BiTorsion 675510675550.
  • Logements pour embouts C 6,3 et E 6,3.
  • L’embout s’enclenche en position ouverte. Lors de l'introduction d'un embout, il se verrouille automatiquement.
  • Même les embouts les plus petits peuvent être retirés aisément, étant donné qu'ils sont décollés de l'aimant.
    Changement plus rapide des embouts, toujours à une seule main.

Remarque(s):

Adaptateur à course libre Rapidaptor disponible (code art. 675035 réf. 6,3F).