• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Tournevis pour l'électronique pour Pozidriv ESD, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 669910 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 1555 PZ ESD Micro
Taille empreinte cruciforme 0
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pour ⌀ vis -2 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 157 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 669910 0
EAN / GTIN 4013288039149
Réf. fabricant 05030115001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant.
Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, pointe noire.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Utilisation:

Pour travaux sur des composants électroniques dans des zones électrostatiquement dangereuses.