{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | 247 | |
| Largeur de lame | 3 mm | |
| Longueur lame | 70 mm | |
| Longueur totale | 145 mm | |
| Plage de contrôle | 150 V - 250 V | |
| Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | |
| Clip | oui | |
| Type de produit | Testeur de tension |
| Référence article | 665030 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288140289 | |
| Réf. fabricant | 05005655001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |