• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Tournevis coudé, pour vis à fente, Largeur embout (b): 4mm

Réf.: 664800 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
366 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 4 mm
Epaisseur embout (a) 0,6 mm
Longueur totale 100 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 664800 4
EAN / GTIN 7610733004270
Réf. fabricant PB 600.2

Description

Exécution:

Deux lames de même largeur, décalées de 90°. Alliage spécial PB Swiss Tools, surface nickelée et chromée. Extrémité noire.
Corps moleté pour une prise en main sûre dans les environnements humides ou huileux. Avec lames forgées, adaptées aux largeurs des fentes de vis normalisées.