• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene®, Largeur embout (b): 8mm

Réf.: 660030 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, orange Orangé pur
Teinte, noir Noir foncé
Teinte, bleu Bleu nocturne
Couleur bleu; orange; noir
Exécution forme droite
Six pans pour prise de clé oui
Ouverture 10 mm
Longueur lame 160 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Protection anti-glissement oui
Particularité, pour vis à fente (SL) pointe noire
Largeur lame 8 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; nickelage
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 660030 8
EAN / GTIN 4045197923127
Réf. fabricant 660030 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tournevis robuste, polyvalent, avec lame conique.
Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.
Surface nickelée et chromée, extrémité noire à faces parallèles et planes.
Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. A partir de la réf. 8, avec section 6 pans pour prise de clé.
  • Les extrémités parallèles correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.
  • L'arrondi lisse et sans bavure de l'extrémité du manche empêche les frottements dans le creux de la main.
  • Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.
  • Protection anti-glissement.
  • Indication du symbole de vis et de la taille.
A partir de la réf. 8, avec section 6 pans pour prise de clé.

Avantage(s):

  • Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
  • Pas d’effet Cam-out.
  • Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.
  • L’arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.
  • Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.
  • Protection anti-glissement.
  • Indication du symbole de vis et de la taille.

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.