{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos de ranura (SL) | |
| Longitud cuchilla l1 | 160 mm | |
| Anchura de lámina cortante b | 8 mm | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Color, naranja | Naranja puro | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Color, azul | Azul noche | |
| Color | azul; naranja; negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | sí | |
| Ancho de llave SW | 10 mm | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Protección desenrollado | sí | |
| Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) | Punta negra | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 660030 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197923127 | |
| Número del fabricante | 660030 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |