{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | ploché | |
| Délka čepele l1 | 160 mm | |
| Šířka břitu b | 8 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Barevný odstín, Oranžová | Čistá oranžová | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Provedení | rovné | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ano | |
| Velikost klíče pro šroubovací pomůcku SW | 10 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Zvláštní znaky, ploché | Černý hrot | |
| Barva | Modrá; Oranžová; Černá | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 660030 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197923127 | |
| Číslo výrobce | 660030 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |