• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene®, Nombre de tournevis: 5

Réf.: 660031 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome-vanadium
Sommaire jeu / Assortiment
Nombre de pièces 5 pc.
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Surface avec chromage; nickelage
Teinte, noir Noir foncé
Couleur orange; noir
Exécution forme droite
Six pans pour prise de clé oui
Anti-étincelant non
Type de poignée poignée standard
Protection anti-glissement oui
Particularité, pour vis à fente (SL) pointe noire
Type de produit tournevis
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 660031 5
EAN / GTIN 4045197923219
Réf. fabricant 660031 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tournevis robuste, polyvalent, avec lame conique.
Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.
Surface nickelée et chromée, extrémité noire à faces parallèles et planes.
A partir de la réf._8 avec section 6 pans pour prise de clé.

Avantage(s):

  • Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
  • Pas d’effet Cam-out.
  • Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.
  • L’arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.
  • Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.
  • Protection anti-glissement.
  • Indication du symbole de vis et de la taille.

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

Contenu:

1 tournevis de chaque 660030: Réf. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8