Lame Torque pour Torx Plus®, Profil Torx-Plus®: 6IP

Réf.: 659946 6IP
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
191 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Lame Torque
Profil Torx-Plus® 6IP
Longueur totale 175 mm
Longueur utile 42 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX-PLUS®
Codage couleur vert clair
Type de produit Douille tournevis

Identification et classification

Référence article 659946 6IP
EAN / GTIN 4010995260712
Réf. fabricant 26071
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Exécution:

Code couleur: vert clair.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat. Pointes de qualité en chrome pour une précision parfaite.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659930 jusqu'à la réf. 700, 659935 et 659945.

Remarque(s):

Autres lames de rechange, voir codes art. 659932659946.