{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier au chrome | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Longueur totale L | 90 mm | |
| Norme | DIN 3124 | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Taille entraînement, carré femelle | 3/4 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 32 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles | 44,5 mm | |
| Type de produit | douille | |
| Surface | chromage sur nickel | |
| Jeu/Kit | non | |
| Transmission | carré femelle | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 644700 32 | |
| EAN / GTIN | 4018754008964 | |
| Réf. fabricant | 05020032 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |