Vaso de seis caras largo, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 32mm

Número de artículo: 644700 32
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
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
Acero aleado al cromo
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L
90 mm
Norma
DIN 3124
Procedimiento de fabricación
con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior
3/4 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos
32 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos
44,5 mm
Tipo de producto
Vaso
Superficie
aplicación cromada sobre níquel
Juego
no
Accionamiento
Cuadrado interior
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 644700 32
EAN / GTIN 4018754008964
Número del fabricante 05020032
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3124-L

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.