6-kanthylsa extra lång, 3/4″ 32 mm

Article no.: 644700 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
78 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/4

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 32 mm
fyrkantsfäste 3/4 tum
⌀ utgångssidan 44,5 mm
Längd 90 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 644700 32
EAN / GTIN 4018754008964
Manufacturer number 05020032

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen