{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 32 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 44,5 mm | |
Duljina | 90 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644700 32 | |
EAN / GTIN | 4018754008964 | |
Broj proizvođača | 05020032 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ, dugi, 3/4 cola 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
49,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
350 dijelovi na zalihi
10,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
208 dijelovi na zalihi
22,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 44,5 | 44 | 45,8 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Duljina | 90 | 56 | 85 |
Širina ključa | 32 | 32 | 32 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |