Douille 6 pans longue, 3/4 pouce, Ouverture: 41mm

Réf.: 644700 41
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
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Longueur totale L 90 mm
Norme DIN 3124
Procédé de fabrication forgeage
Taille entraînement, carré femelle 3/4 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 41 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 55,5 mm
Type de produit douille
Surface chromage sur nickel
Jeu/Kit non
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 644700 41
EAN / GTIN 4018754008995
Réf. fabricant 05020041
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3124-L

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.