TIP 2WT-0.05 IC08 Plaquettes réversibles de précision rectifiées, pour le filetage extérieur, profil partiel Whitworth à 55°, avec brise-copeau

Réf.: 6403761
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403761
EAN / GTIN 7291075169935
Réf. fabricant 6403761
Article hors catalogue L23940 665

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.4 mm, Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.4 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 54 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 12 Threads/″

Produits adaptés

Porte-outils :