TIP 2WT-0.05 IC08 Přesně broušené, oboustranné břitové destičky s částečným profilem 55° a utvařečem třísek

Artiklové číslo: 6403761
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403761
EAN / GTIN 7291075169935
Číslo výrobce 6403761
L-číslo L23940 665

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,4 mm, úhel profilu (PNA) 55 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 15.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.4 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 55 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 54 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 12 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů