TIP 2WT-0.05 IC08 Plaquitas para Roscado de Precisión de 2 Puntas, Perfil Parcial 55º, con Rompevirutas

Número de artículo: 6403761
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 6403761
EAN / GTIN 7291075169935
Número del fabricante 6403761
Número L L23940 665

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 2.4 mm, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.4 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 54 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 12 Threads/″