{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier au chrome | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Longueur totale L | 70 mm | |
| Norme | DIN 3120 | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Taille entraînement, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 13 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles | 18,4 mm | |
| Particularité, pour vis à six pans mâles | tête sphérique | |
| Type de produit | douille | |
| Surface | chromage sur nickel; finition polie | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | carré femelle | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 642600 13 | |
| EAN / GTIN | 4018754006175 | |
| Réf. fabricant | 03040013 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |