Tournevis pour Torx®, Profil Torx®: TX6

Réf.: 625701 TX6
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
653 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX6
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 147 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau poignée Plastique multimatière
Surface chromé
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625701 TX6
EAN / GTIN 4045197950598
Réf. fabricant 625701 TX6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier fortement allié, surface chromée, avec pointe de qualité en chrome.