Tournevis pour Torx®, Profil Torx®: TX8

Réf.: 625406 TX8
Nouveau produit
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
123 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip
Profil Torx® TX8
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 140 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Acier spécial PB Swiss Tools
Surface chromé
Pointe noir, trempé
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625406 TX8
EAN / GTIN 7610733296934
Réf. fabricant 38400.8-60 GR

Description

Exécution:

Manche SwissGrip Evo permettant une transmission aisée du couple requis, même avec des mains humides ou couvertes d’huile. Travail sans effort grâce à la forme circulaire modifiée. La matérialisation tricomposant high-tech améliore la résistance chimique et mécanique. Manches avec code couleur “Rainbow” pour une identification rapide de la taille de vis correcte.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.