Clé à douilles avec manche de précision Kraftform Micro, Ouverture: 2,5mm

Réf.: 622100 2,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, argent Gris argenté
Teinte, noir Noir foncé
Référence fabricant 2069 Micro
Couleur noir; argent
Exécution forme droite
Longueur lame 60 mm
Caractéristiques poignée capuchon pivotant; propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 97 mm
Protection anti-glissement oui
Ouverture, pour vis à six pans mâles 2,5 mm
Diamètre de lame 5,7 mm
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale 157 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 622100 2,5
EAN / GTIN 4013288032317
Réf. fabricant 05118112001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier au chrome-vanadium, chromée.
Avec manche multimatière Kraftform Micro et capuchon de centrage pivotant.