Clé polygonale lourde (sans tube), Ouverture: 24mm

Réf.: 618500 24
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
139 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 24 mm
Longueur clé 180 mm
⌀ bague D 38 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 618500 24
EAN / GTIN 4010886603383
Réf. fabricant 8551 / 440 C 24
Fabricant/personne responsable Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Description

Exécution:

Forgées, exécution lourde, contre-coudées à environ 80°. Goupille montée sur ressort pour rallonge 618600 / 618610.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.