{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | déport | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 30 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles | 48 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Transmission | indisponibilité | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 618500 30 | |
| EAN / GTIN | 4035894012323 | |
| Réf. fabricant | 8571 / 440 C 30 | |
| Fabricant/personne responsable | Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de |