Clé polygonale lourde (sans tube), Ouverture: 70mm

Réf.: 618500 70
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution déport
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 365 mm
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 70 mm
Diamètre extérieur, pour vis à douze pans mâles 105 mm
Type de produit clé
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 618500 70
EAN / GTIN 4010886603505
Réf. fabricant 8661 / 440 C 70
Fabricant/personne responsable Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de

Description

Exécution:

Forgées, exécution lourde, contre-coudées à environ 80°. Goupille montée sur ressort pour rallonge 618600 / 618610.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.