Rallonge, Longueur: 460mm

Réf.: 618600 460
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
333 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ouverture 24 mm - 30 mm
Longueur 460 mm
⌀ rallonge int. 19 mm
⌀ rallonge ext. 25 mm
Surface chromé
Type de produit Rallonges

Identification et classification

Référence article 618600 460
EAN / GTIN 4010886604861
Réf. fabricant 8751 / 440 GR I
Fabricant/personne responsable Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Description

Exécution:

Chromées.

Utilisation:

Pour clés polygonales lourdes 618500 / 618510.