{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Novoflex | |
| Référence fabricant | Novoflex | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme droite | |
| Diamètre | 230 mm | |
| Largeur disque | 6 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Vitesse de rotation max. | 6 600 min-1 | |
| Support | Fibres de verre | |
| Couleur | bleu; gris; noir | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Granulométrie (mesh) | 24 mesh | |
| Pour matériau | acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Norme | EN 12413 |
| Référence article | 616468000 | |
| EAN / GTIN | 4007430088918 | |
| Réf. fabricant | 616468000 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |