{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | avec coude | |
| Longueur totale L | 218 mm | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Norme | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Surface | avec chromage | |
| Référence fabricant | Ringmaulschlüssel, lange Ausführung | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 14 mm | |
| Ouverture, pour vis à douze pans mâles | 14 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Entraînement | indisponibilité | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles; pour vis à douze pans mâles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 614900 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197442086 | |
| Réf. fabricant | 614900 14 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |