Jeu de clés mixtes, exécution longue, Nombre de clés: 9

Réf.: 614910 9
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution avec coude
Matériau acier au chrome-vanadium
Nombre de pièces 9 pc.
Surface avec chromage
Norme DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Procédé de fabrication forgeage
Type de produit clé
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à douze pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 614910 9
EAN / GTIN 4045197461568
Réf. fabricant 614910 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

1 clé mixte de chaque 614600 / 614200 / 614900: Réf. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24