{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sens de rotation réversible | oui | |
| Longueur totale L | 136 mm | |
| Nombre de dents | 72 | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | chromage mat | |
| Couleur | argent | |
| Exécution | avec coude | |
| Equerre | 15 | |
| Avec fonction de cliquet | oui | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 8 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 614790 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515043151 | |
| Réf. fabricant | 614790 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |