Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 11mm

Réf.: 614790 11
Nouveau produit
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
742 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de rotation réversible oui
Longueur totale L 168 mm
Nombre de dents 72
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface chromage mat
Couleur argent
Exécution avec coude
Equerre 15
Avec fonction de cliquet oui
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 11 mm
Type de produit clé
Entraînement indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 614790 11
EAN / GTIN 4069515043182
Réf. fabricant 614790 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.
La clé à fourche/clé à œil à cliquet GARANT allie les avantages d’une clé à fourche classique à l’efficacité d’un cliquet de haute qualité. Elle constitue la solution idéale pour les travaux de vissage professionnels dans les ateliers, l’industrie, le montage et la maintenance. Produit de la marque premium GARANT, cet outil se caractérise par une qualité de finition exceptionnelle, une longue durée de vie et des performances fiables au quotidien.

Le côté œil est muni d’un mécanisme de cliquet de fonctionnement libre particulièrement robuste. Grâce à la denture de 72 dents et à l’angle d’ajustement extrêmement réduit de seulement 5°, il est possible de serrer et desserrer efficacement les vis et les écrous, même dans les espaces restreints. Le sens de rotation réversible permet de passer rapidement de la rotation à droite à la rotation à gauche, tandis que la tête coudée à 15° permet d’atteindre facilement les vissages difficiles d’accès.

Fabriquée en acier au chrome-vanadium forgé avec surface chromée mate, la clé à fourche/clé à œil à cliquet GARANT offre une grande résistance et une protection optimale contre la corrosion. Les différentes tailles de clé disponibles permettent une utilisation sur une grande variété de vissages.


Vos avantages
  • Travail rapide et confortable, même avec un angle de pivotement réduit.
  • Idéale pour les vissages difficiles d’accès.
  • Transmission de force élevée et grande résistance.
  • Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité.
  • Qualité premium GARANT pour une utilisation professionnelle quotidienne.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.