Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 15mm

Réf.: 614790 15
Nouveau produit
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
1 100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de rotation réversible oui
Longueur totale L 200 mm
Nombre de dents 72
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface chromage mat
Couleur argent
Exécution avec coude
Equerre 15
Avec fonction de cliquet oui
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 15 mm
Type de produit clé
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 614790 15
EAN / GTIN 4069515043229
Réf. fabricant 614790 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.