Clés col de cygne Forme de mâchoire, Ouverture: 13mm

Réf.: 612900 13
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
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 13 mm
Longueur L 34,3 mm
Largeur de tête b 25,4 mm
Epaisseur tête h 6,3 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Forme, réduction Forme de mâchoire
Matériau Acier au chrome
Surface chromé
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 612900 13
EAN / GTIN 4018754003501
Réf. fabricant 02200013
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées, tête avec carré pour insertion d’outils d’entraînement, tels que cliquet, rallonge, etc.

Utilisation:

Endroits difficilement accessibles, grâce au choix des outils modulaires.

Matière(s):

Acier au chrome Alloy-Steel, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d’arêtes vives).

Remarque(s):

Outils d'entraînement adaptés, voir codes art. 632000641350 et 655230657766.