{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couple maximal | 10 Nm | |
| Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
| Précision de mesure du couple | ±2 % | |
| Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 % | |
| Outil interchangeable | Embout | |
| Interface | Port USB | |
| Rapport d’essai | Certificat du fabricant | |
| Série | MANOSKOP® 714 | |
| Longueur totale L | 255 mm | |
| Plage de couples | 1 Nm - 10 Nm | |
| Plage de couples | 0,7 lbfft - 7,5 lbfft | |
| Plage de couples | 9 lbfin - 90 lbfin | |
| Résolution | 0,01 Nm | |
| Poids | 432 g | |
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 17,5 mm | |
| Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
| Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
| Affichage | numérique | |
| Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique; haptique | |
| Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 4 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081557 LR3 | |
| Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Emballage | Valise en plastique | |
| Métrologie | électronique | |
| Possibilité de journalisation des données | oui | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
| Feedback | avec affichage; à déclenchement | |
| Lecture commutable | Nm; lbfin; lbfft | |
| Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Longueur de levier sans embout [l1] | 188 mm | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 205,5 mm | |
| Type de produit | Clé dynamométrique |
| Référence article | 655230 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002047068 |