Cliquet réversible, avec carré 1/4 pouce, angle de reprise 16,4°, longueur 117 mm

Réf.: 632000 1/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
183 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille côté sortie, Carré mâle 1/4 pouce
Angle de reprise min. 16,4 degré
Taille du moteur 1/4 pouce
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Ouverture 1/4 pouce
Longueur totale 117 mm
Type de produit Cliquets
Nombre de dents (cran) 22
Changement du sens de rotation via levier d’inversion
Transmission Carré
Entraînement de sortie Carré mâle
Fonction télescopique non
Matériau outil Acier au chrome
Surface outil avec chromage
Norme DIN 3122; DIN 3120-A
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 632000 1/4
EAN / GTIN 4018754177738
Réf. fabricant 11111010
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Avec levier d'inversion droite / gauche.
Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Norme:

DIN 3122-D 6,3
Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.