Clé dynamométrique “Slipper” sans vernier avec cliquet, Couple maximal: 5Nm

Réf.: 657766 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 48,80 € /pcs.
    Temps de traitement env. 3-4 semaines
  • 207,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 3-4 semaines

  • 48,80 € /pcs.
    Temps de traitement env. 3-4 semaines
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 5 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 185 mm
Plage de couples 1 Nm - 5 Nm
Poids 190 g
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Signalisation de déclenchement visuel; acoustique; haptique
Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm; lbfin
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 134 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 657766 5
EAN / GTIN 4045197891631
Réf. fabricant 657766 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le mécanisme de déclenchement à glissement spécial empêche un sur-serrage involontaire.
Clé dynamométrique à un bras sans vernier. Réglable par un appareil de contrôle de clé dynamométrique.
Avec cliquet intégré

Avantage(s):

Le mécanisme de déclenchement fin permet de travailler dans des endroits difficiles d’accès.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche de manière sensible, puis se réarme immédiatement. Le mécanisme de déclenchement spécial garantit l'obtention des valeurs de couple réglées, et non leur dépassement.

Utilisation:

Pour séries moyennes à grandes.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

±6 % de la valeur réglée.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit