PENTA 24-2.0-ISO IC908 Plaquettes pentagonales de précision avec brise-copeau, à profil complet pour filetages métriques ISO extérieurs

Réf.: 6004682
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6004682
EAN / GTIN 7291075322163
Réf. fabricant 6004682
Article hors catalogue L24080 201

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.28 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 2 mm

Produits adaptés

Porte-outils :