Ochranné rukavice uvex phynomic Lite, velikost6

Artiklové číslo: 6004106
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada uvex phynomic
Označení výrobce uvex phynomic lite w
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá; Bílá
Složení tkaniny Elastan; polyamid
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 6
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 15G
Norma EN 420
Nosný materiál Elasthan / Lycra® / Spandex; polyamid
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany I
Celková délka L 245 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6004106
EAN / GTIN 4048612045138
Číslo výrobce 6004106
L-číslo L01690 230
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Díky mnoha různým modelům je řada uvex phynomic ideální pro všechny činnosti, kde je vyžadována obratnost. Tyto ochranné rukavice padnou jako ”druhá kůže” a jsou obzvláště lehké a pružné - aniž by se vám potily ruce. Uvex phynomic lite je absolutně lehký a díky svému složení je vhodný pro obzvláště citlivé aktivity.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • nejlehčí ochranné rukavice ve své třídě pro práci bez únavy
  • Dlaň a konečky prstů s impregnací Aqua-Polymer
  • Barva: bílá
  • k dostání ve velikostech: 5 až 12

Vlastnosti zajišťující komfort

  • velmi vysoká prodyšnost díky povrchové úpravě s otevřenými póry, která omezuje pocení
  • vynikající hmat a cit v prstech při manipulaci s drobnými součástkami
  • dokonalé padnutí díky technologii 3D Ergo
  • velmi dobrá snášenlivost pokožkou, dermatologicky potvrzeno (uvex pure Standard)
  • bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100
  • velmi dobrá snášenlivost pokožkou – dermatologicky potvrzeno institutem proDERM pro aplikovaný dermatologický výzkum (studie proDERM): 11.0356-02, 11.0482-11)

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388 (2 1 2 1 X)
  • dobrá mechanická odolnost proti oděru díky velmi tenké, ale odolné impregnaci z aqua-polymeru
  • dobrý úchop v suchých i mírně vlhkých prostorech

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex phynomic lite w
  • Typ výrobku: Montážní rukavice
  • Barva (filtr): bílá/bílá
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Velikost: 6
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Polyamid (PA)/elastan