Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 922EF

Réf.: 588600 922EF
Remise
15,86 €
Fixer le prix 5 Unité (2,32 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 892 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 1,5-4
  • Profil métallique (ouvert): < 100
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Pas 1,4 mm
Longueur lame 150 mm
Désignation 922EF
Adéquation _922EF
Optimisé pour le matériau Acier
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 1,5-4 mm
Profil métallique (ouvert) < 100 mm
Machine motrice Scie-sabre
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scie-sabre

Identification et classification

Référence article 588600 922EF
EAN / GTIN 4045197726834
Réf. fabricant 588600 922EF
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lames de scies-sabres pour le métal.
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
Connectez-vous