{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | forme plate | |
| Diamètre | 125 mm | |
| Support | tissu | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle; ponceuse excentrique | |
| Porte-outils | fermeture auto-agrippante | |
| Degré de finesse | type moyen | |
| Vitesse de rotation max. | 40 m/s | |
| Support | Coton | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Référence fabricant | 341XK | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | disques abrasifs à fermeture auto-agrippante | |
| Abrasif | zirconium (ZA) | |
| Granulométrie (mesh) | 60 mesh | |
| Pour matériau | bois; acier | |
| Groupe de matières | multiMaterial | |
| Caractéristiques | support auto-agrippant | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 567615 60 | |
| EAN / GTIN | 4002748779923 | |
| Réf. fabricant | 177992 | |
| Fabricant/personne responsable | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |