Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque abrasif nylon GB-DH, ⌀ 115 mm, Comparaison grain: 50

Réf.: 566902 50

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 566902 50
EAN / GTIN 50048011644009
Réf. fabricant 7000046264
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs en nylon avec auto-agrippant pour une bonne adhérence. Avec moyeu central amovible pour un positionnement précis et une bonne adhérence du disque sur le plateau-support (réduction du niveau de vibrations d’env. 50 % avec les plateaux-supports auto-agrippant 566965).
Nylon très agressif avec stabilité des arêtes élevées. Le grain de céramique (CER) intégré permet un enlèvement de matière plus important.

Utilisation:

Idéal pour l'enlèvement de matière sur des petits points de soudure et pour des travaux de nettoyage et d'ébavurage grossiers. Pas de ponçage approximatif de la surface.
Sur meuleuses d'angle uniquement les plateaux-supports auto-agrippant 566960 ou 566965.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants pour le pré-polissage, voir codes art. 567705 et suivants.