Tkaninový brusný kotouč se suchým zipem (ZA), ⌀ 125 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 567615 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    39,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    32,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 572 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 125 mm
Nosný kotouč tkanina
Hnací stroj Excentrické brusky; Úhlová bruska
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti střední
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Podklad brusného materiálu Bavlna
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce 341XK
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
vhodné pro materiál dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti Suchý zip
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567615 60
EAN / GTIN 4002748779923
Číslo výrobce 177992
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Extrémně robustní brusné kotouče se suchým zipem 341XK na zesíleném nosiči z bavlněné tkaniny, odolném proti trhání. Nově vyvinutý systém pojiva se zirkonovým korundem (ZA).
Zadní strana kotouče je kašírovaná smyčkovým velurem a ve spojení s talířem se suchým zipem, např. č. 567760 samodržící. Pro rychlou výměnu kotouče.

Použití:

Na úhlových bruskách nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost 40 m/s.
Mnohostranné použití pro hrubé a jemné broušení kovů.

Poznámka:

Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902 − 566950. Malý brusný systém ⌀ 50 mm a ⌀ 75 mm viz č. 554005 a dále.