Disque abrasif auto-agrippant en tissu (ZA), ⌀ 125 mm, Grain: 24

Réf.: 567615 24
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    2,30 € / 1 unité
  • De 50 unités
    1,92 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
824 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 341XK
Sommaire 1 pc.
Type forme plate
Diamètre 125 mm
Support tissu
Machine motrice meuleuse d’angle; ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type très grossier
Vitesse de rotation max. 40 m/s
Support Coton
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Abrasif zirconium (ZA)
Granulométrie (mesh) 24 mesh
Pour matériau bois; acier
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques support auto-agrippant
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 567615 24
EAN / GTIN 4002748779909
Réf. fabricant 177990
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs adhésif 341XK extrêmement robustes sur support en coton renforcé et indéchirable. Nouveau système liant avec zirconium (ZA).
Le dos du disque est auto agrippant sur les plateaux-supports, p. ex.567760. Pour un changement de disque rapide.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: 40 m/s.
Utilisations multiples pour le ponçage grossier et fin de métaux.

Remarque(s):

Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir 567857 réf. 125 et réf.150. Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir 566902566950. Petits systèmes de polissage ⌀ 50 mm et ⌀ 75 mm, voir 554005 et suiv.