{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | forme plate | |
| Diamètre | 125 mm | |
| Largeur disque T | 6 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Angle d’attaque recommandé min. | 20 degré | |
| Angle d’attaque recommandé max. | 30 degré | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 12 200 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
| Type | 27 | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Série | PREMIUM*** RONDELLER® | |
| Référence fabricant | RONDELLER® | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Meules | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Granulométrie (mesh) | 36 mesh | |
| Pour matériau | acier inoxydable; fonte; Métaux non ferreux; acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | surfaçage; meulage des arêtes | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 560920 36 | |
| EAN / GTIN | 9003179082274 | |
| Réf. fabricant | 908227 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |