MTEC 0606C14 28UN IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage UN et le filetage intérieur.

Réf.: 5604463
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Lubrifiant non
Série SOLIDTHREAD
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Type d’attachement tenon
Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement avec revêtement
Nuance IC908
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage filetage intérieur
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5604463
EAN / GTIN 7291075167764
Réf. fabricant 5604463
Article hors catalogue L24210 467

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 57 mm, Pas filetage (TP) 0.907 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 28 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.907 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 28 Threads/″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout