Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Roue abrasive à lamelles (A), ⌀ 165×30 mm, Grain: 40

Réf.: 555145 40

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 555145 40
EAN / GTIN 4045197525659
Réf. fabricant 555145 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Roues abrasives à lamelles avec tissu corindon (A). ⌀ alésage 54 mm.

Utilisation:

Elimination et nettoyage de cordons de soudure, ponçage de grandes surfaces et de pièces possédant un profil irrégulier.

Remarque(s):

Pour arbres de support inférieurs à ⌀ 54 mm, utiliser la bride métallique perçable 555140. Autres dimensions disponibles sur demande.