Fraise rotative Z3 − moyenne, avec brise-copeaux, HSS, Type: AS1225

Réf.: 540800 AS1225
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
714 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents Dc 12 mm
Longueur de coupe Lc 25 mm
longueur tête L3 25 mm
Denture, spécifique au fabricant Z3
Fraise rotative, empreinte sur les surfaces frontales avec coupe en bout
forme de fraise rotative fraise rotative cylindrique
Pas des arêtes de coupe identique
Nombre de goujures 3
degré de finesse de la denture type moyen
Longueur totale L 65 mm
Exécution outil acier plein
type de produit fraise rotative

Identification et classification

Référence article 540800 AS1225
EAN / GTIN 4045197156044
Réf. fabricant 540800 AS1225
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Queue ⌀ 6 mm.
Fraises rotatives en HSS pour applications très sensibles aux vibrations.
Forme cylindrique (ZYAS), avec coupe en bout.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.